{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 50 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 25 µm | |
Force de mesure | 1 N - 2 N | |
Raccord fileté pour palpeur | M2,5 | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 433050 50/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100303 | |
Réf. fabricant | 10030 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparateur de précision antichocs 50/58 mm
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
165,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock
119,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 1 | 1 |
⌀ corps max | 58 | 58 |
Plage de mesure | 50 | 50 |
Force de mesure | 1 ;2 | 1 ;2 |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Résolution | 0,01 | 0,01 |
Type de produit | Jauge à cadran | Jauge à cadran |