Tournevis coudé à tête sphérique SW 6 pans creux 5mm L.28mm x 158mm

Réf.: 43263005
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43263005
EAN / GTIN 4018754332816
Réf. fabricant 43263005
Article hors catalogue L60010 7479

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • Avec tête sphérique sur l'extrémité longue de l'arbre
  • Angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté
  • Chrome vanadium, nickelé

Caractéristique(s):

  • L1: 28 mm
  • L2: 158 mm
  • Longueur mm (L): 162 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 5 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 30 g

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop