{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 5 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 0,5 mm | |
Ecart fe | 12 µm | |
Ecart total ftot | 14 µm | |
Force de mesure | 0,6 N - 1,4 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432540 5/40 | |
Réf. fabricant | 353 |