Tournevis avec poignée transversale hexagonale de sortie 4 mm L.150mm

Réf.: 43253040
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
Référence article 43253040
EAN / GTIN 4018754319398
Réf. fabricant 43253040
Article hors catalogue L60010 7840

Description

Description:

  • Avec poignée transversale multi-composants ergonomique
  • Particulièrement confortable en raison des zones douces centrales
  • Sortie double face : la lame longue peut être utilisée comme levier pour des couples très élevés
  • Lame en acier spécial hautement trempé avec marquage permanent de la taille

Caractéristique(s):

  • L1: 150 mm
  • L2: 176 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 4 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 50 g