Tournevis coudé Douilles Ouverture 6 pans intérieurs 17mm L.63mm x 320mm

Réf.: 43213017
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 43213017
    EAN / GTIN 4018754332533
    Réf. fabricant 43213017
    Article hors catalogue L60010 7436

    Description

    Description:

    • DIN ISO 2936
    • Pour vis chc
    • Conception extra-longue
    • Chrome vanadium, nickelé

    Caractéristique(s):

    • L1: 63 mm
    • L2: 320 mm
    • Longueur mm (L): 333 mm
    • Hexagone de sortie extérieur (mm): 17 mm
    • Profil de sortie: hexagonal
    • Poids: 742 g