{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 10 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Ecart fe | 15 µm | |
Ecart total ftot | 17 µm | |
Force de mesure | 0,7 N - 1,5 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432130 10/58 | |
Réf. fabricant | 01410610 |