Couteau de sécurité SECUMAX COUPPY avec Lame rectangulaire 36020, 1 pc

Réf.: 43136.02
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
    Référence article 43136.02
    EAN / GTIN 4002632803703
    Réf. fabricant 43136.02
    Article hors catalogue L60170 899

    Description

    Description:

    Chemin(s) gratuit(s) pour le spécialiste.
    Un expert en découpe de papier plat et de bandes plastiques ? Vous l'avez trouvé avec le pratique SECUMAX COUPPY. Son lame dissimulé est toujours à un angle optimal de 45 degrés par rapport au matériau de coupe – grâce au pied coulissant. Cela permet au cutter de sécurité de glisser très facilement. Et la courbure dans la zone d'accès de la lame? Contrôle automatiquement le matériau dans la direction lame.
    • Matériau de base :
      Plastique
    • Faible résistance
      le lame du SECUMAX COUPPY n'est pas seulement intégré dans le poignée de manière à être protégé contre les blessures. Il est également particulièrement mince – ce qui minimise la résistance du matériau de coupe.
    • Sans outils
      , il vous suffit de pousser le changeur de lame vers le haut avec votre pouce – le lame est prêt à être changé. La surface texturée sur le changeur vous donne également une meilleure prise en main.
    • Gauche et droite
      le SECUMAX COUPPY tient dans toutes les mains. Également dans le vôtre. Parce que le poignée arrondi en plastique résistant aux chocs ne distingue pas la gauche ou la droite. Testez vous-même!
    • 4-Way Usable lame
      Comment augmenter le temps de déploiement de votre lame ? En utilisant successivement les quatre arêtes vives fournies par le lame. Cela garantit la qualité constante de votre outil de coupe.
    • Principaux matériaux de coupe :
      enveloppement, étirement, film rétractable
      et bandes de papier
      fil textile
      , corde

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Manche standard
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
    • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
    • Ergonomie: Ergonomique
    • Profondeur de coupe (résumée): 3 mm
    • Principaux matériaux de coupe: Film étirable, thermorétractable, Bandes de films et de papiers, Textile, Film caché, Film laminé
    • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
    • Support/œillet: no
    • Séparateur de bande adhésive: no
    • Matériau de base: Plastique
    • Poignée souple: no
    • Métal détectable: no
    • Lame montée: 36020.50
    • Lame en option: 36013.39, 36010.50, 13615.35, 83615.35, 83630.35
    • Forme de la lame montée (couteau): Lame rectangulaire
    • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 4 côtés
    • Lame montée inoxydable (couteau): no
    • Changement de lame sans outil: oui
    • Changement de lame verrouillable: no
    • Possible en tant qu'article promotionnel: oui