{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Réglage en hauteur | 25 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Hauteur bâti | 710 mm | |
Largeur bâti | 606 mm | |
Profondeur bâti | 600 mm | |
Hauteur bâti avec garnitures | 770 mm | |
Hauteur utile porte | 345 mm | |
Nombre de plateaux de rangement | 1 mm | |
Charge admissible répartie sur la surface | 500 kg | |
Type de produit | Bâti |
Référence article | 431060 800X600 | |
EAN / GTIN | 4067263264903 | |
Réf. fabricant | 431060 800X600 |