Marbre Précision 0 400X250 mm

Réf.: 430300 400X250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 876
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 876
    Précision 0 mm
    Planéité 0,006 mm
    Epaisseur 50 mm
    Nombre de pieds en caoutchouc 4
    Poids 15 kg
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Type de produit Marbre de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 430300 400X250
    EAN / GTIN 2050001039088

    Description

    Exécution:

    Marbre en granit naturel sélectionné.
    • Exempt de défauts, structure homogène.
    • Résistant à la flexion et à la torsion.
    • Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.
    • Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.
    • Bords extérieurs rectifiés.
    • Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.
    • Plus dur que l’acier trempé (6 − 7 suivant l’échelle de Mos’scher), non magnétique et non conducteur.

    Précision:

    La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.
    DIN 876/0 − Finement rodé au diamant pour le contrôle.

    Livraison:

    Avec certificat de conformité usine et emballage.
    Avec pieds en caoutchouc.

    Remarque(s):

    Sur demande: Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour 430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires