Clé articulée double FLEXI SW.20 x 22 mm L.287.5 mm

Réf.: 43012022
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 43012022
    EAN / GTIN 4018754025817
    Réf. fabricant 43012022
    Article hors catalogue L60010 498

    Description

    Description:

    • Avec largeurs de clavette métriques inégales
    • Avec double hexagone pivotant
    • Construction stable, mince et légère
    • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
    • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
    • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
    • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
    • Acier au chrome, chromé.

    Caractéristique(s):

    • a1: 27,3 mm
    • a2: 29,8 mm
    • d1: 45,5 mm
    • d2: 48 mm
    • Longueur mm (L): 287,5 mm
    • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
    • Poids: 430 g
    • Ouverture de clé [mm]: 20 x 22 mm
    • Ouverture de clé 1 [mm]: 20 mm
    • Ouverture de clé 2 [mm]: 22 mm