Micromètre d’intérieur 50-63 mm

Réf.: 428990 50-63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 83,40 € /pcs.
  • 58,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 50 mm - 63 mm
Lecture 0,005 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,007 mm
Dim. a 1 mm
Profondeur de mesure standard 117 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 267 mm
Métrologie analogique
⌀ bague de contrôle 62 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428990 50-63
EAN / GTIN 4045197608000
Réf. fabricant 428990 50-63

Description

Exécution:

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du ⌀ 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du ⌀ 12, touches en carbure).
Boîtier verni.

Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange