Micromètre d’intérieur numérique avec sortie de données 125-150 mm

Réf.: 428930 125-150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 42,60 € /pcs.
  • 45,10 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 52
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 125 mm - 150 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,006 mm
Dim. a 0,5 mm
Profondeur de mesure standard 132 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 282 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 52
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428930 125-150
EAN / GTIN 4059192010867
Réf. fabricant 4191035

Description

Exécution:

Lecture aisée et immédiate sur l’affichage numérique à fort contraste. Prêt à l’emploi grâce au système de référence. Le système de mesure de REFERENCE enregistre et conserve la position zéro définie, même après avoir été remis en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Commutation entre mesure relative et absolue. Raccord fileté pour un remplacement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. A partir de 12mm, pour mesures de trous borgnes.

Fonctionnement:

IP52: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau) jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498940, bagues de réglage 484030.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange