{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 4 mm - 4,5 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
Dim. a | 2 mm | |
Profondeur de mesure standard | 20 mm | |
Métrologie | analogique | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428800 4-4,5 | |
EAN / GTIN | 7630041108347 | |
Réf. fabricant | 00813411 |