Jeu de micromètres d'intérieur rapides num. XTL 20-50 mm

Réf.: 428770 20-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 115,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Plage de mesure 20 mm - 50 mm
    Lecture 0,001 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Erreur admissible 0,004 mm
    Interface Interface RS232C; Interface USB
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Métrologie numérique
    Nombre de têtes de mesure 3
    ⌀ bague de contrôle 20 / 35 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428770 20-50
    EAN / GTIN 5051102120542

    Description

    Exécution:

    Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d’alésages.

    Fonctionnement:

    • Commutation mm / pouces.
    • Réglage de 2 valeurs prédéfinies.
    • Touche de maintien de valeur marche/arrêt.

    Livraison:

    Micromètres d’intérieur rapides numériques 428760 et bagues de réglage avec certificat d’étalonnage UKAS.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange