Rallonge pour micromètres d’intérieur 5/150

Réf.: 428510 5/150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure Réf. 50−65 à 275−300 mm
    5 mm
    Longueur 150 mm
    Type de produit Holex rallonge micrometre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428510 5/150
    EAN / GTIN 5051102034566

    Description

    Exécution:

    Rallonges à visser entre la tête de mesure et l'unité d'affichage.

    Adapté(s) pour:

    Micromètres d’intérieur 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.