Appareil de mesure universel Multimar 30-115 mm

Réf.: 428051 30-115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 47,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Multimar
Messbereich 30 mm - 115 mm
Plage 12 mm
Plage d'utilisation int. 30 mm - 115 mm
Plage d'utilisation ext. 0 mm - 85 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428051 30-115
EAN / GTIN 4059192024895
Réf. fabricant 4503001

Description

Exécution:

Construction en tube solide, rectifié et chromé dur. Deux supports de bras de mesure reçoivent les différentes touches de mesure. Possibilité d’extension de la plage de mesure de 75 mm par rotation des bras de mesure. Utilisables avec comparateurs ou indicateurs de précision avec ⌀ de tige de 8 h 6 mm (afficheur non fourni).
  • Sécurité de mesure et répétabilité élevées grâce au guidage à billes très précis.
  • Poignées avec isolation thermique.
  • Sens de la mesure commutable pour mesure intérieure et extérieure.
  • Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés.
  • Le support de bras de mesure mobile est logé dans un guidage à billes très précis à faible jeu et frottement.
  • Colonne robuste rectifiée et chromée dure.
  • Montage aisé grâce aux blocs de dépose et de montage.

Utilisation:

  • Dimensions extérieures et intérieures.
  • Filetages extérieurs et intérieurs.
  • Centrages.
  • Epaulements étroits, gorges et rainures.
  • Cônes extérieurs et intérieurs.
  • Dentures extérieures et intérieures, etc.

Remarque(s):

Jusqu’à la plage de mesure 2500 mm, avec tube léger en carbone sur demande.