Micromètre d'intérieur numérique à becs avec sortie de données, Plage de mesure: 25-50mm

Réf.: 426850 25-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 28,90 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 25 mm - 50 mm
Lecture 0,001 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Micromètre d'intérieur à becs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 426850 25-50
EAN / GTIN 4946368511306
Réf. fabricant 345-251-30

Description

Exécution:

Lecture immédiate sur l’afficheur numérique. Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure en carbure rapporté, rectifiés et rodés finement. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Avec vis d’arrêt.

Exécution - image:

Préréglage pour valeur initiale au choix.
Remise à zéro à n'importe quelle position sans effacer la valeur absolue.
Une touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de la mesure (p. ex. position de mesure défavorable).

Précision:

Jusqu’à 30 mm: 5 µm / à partir de 30 mm: 6 µm.

Livraison:

1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497445, bagues de réglage 484030.