Jauge de profondeur micrométrique numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 0-150mm

Réf.: 425400 0-150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 135,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,001 mm
⌀ aiguille de mesure 4 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Métrologie numérique
Longueur semelle 100 mm
Nombre d'aiguilles de mesure 6
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 425400 0-150
EAN / GTIN 4946368695846
Réf. fabricant 329-250-30

Description

Exécution:

L’affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier.
Les tiges de mesure étagées de 25 mm sont changées pour obtenir les différentes profondeurs de mesure. Broche entièrement trempée et rectifiée. Semelle en acier trempé avec surface de mesure rodée, micromètre chromé mat. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction intégré.

Exécution - image:

Touche de maintien de valeur:
Une pression sur cette touche permet de conserver le résultat de la mesure (p. ex. position de mesure défavorable).
Point zéro / valeur absolue:
Mise à zéro à n'importe quelle position: une nouvelle pression sur la touche permet de réafficher la valeur absolue.
Touche de préréglage:
Pour ajustement sur ″zéro″. Ce réglage reste mémorisé, même après arrêt de l'affichage.

Livraison:

Avec tiges de mesure et 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.