Workmaster Plus P - Plat. de travail R13

Réf.: 42304
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 42304
EAN / GTIN 4003866423040
Réf. fabricant 42304

Description

Description:

Revêtement de plate-forme extrêmement anti-dérapant selon les prescriptions du groupe d'évaluation R13.
Sécurité accrue même avec les matières huileuses ou en cas de gel à l'extérieur.
En version standard, également disponible avec revêtement en bois.
Dimensions de la plate-forme 1,70 x 0,60 m.
Charge totale autorisée de la plate-forme 300 kg - utilisable par deux personnes.
Facilement repliable et particulièrement compact pour le transport et le stockage.
Montée aisée sur des échelons large en métal léger d'une profondeur de 60 mm.

Caractéristique(s):

Charge max. 300 kg
Dimensions, repliée 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de plate-forme 0.7 m
Hauteur de travail 2.7 m
Largeur 0.74 m
Largeur de plate-forme 600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur 1.77 m
Longueur de plate-forme 1700 mm
Poids 19 kg
Profondeur des marches 65 mm
Surface de base 2,21 m × 0,74 m