{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 100 mm - 125 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Erreur admissible | 6 µm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
⌀ broche | 8 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 24 mm | |
Limiteur de couple à friction | oui | |
Blocage | par dispositif de serrage | |
Exécution broche | trempé, rectifié | |
Disque de mesure | oui | |
Métrologie | analogique | |
Exécution pièces de lecture | gravé, noir | |
Exécution parties de commande | Isolant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 422992 100-125 | |
EAN / GTIN | 4250099616545 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mixromètre avec disques de mesure rotatifs ⌀ 30 mm 100-125 mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
707,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
374,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 | 1/50 |
Norme | Norme usine | DIN 863 |
⌀ broche | 8 | 8 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres |