107 Us Armoire support de sécurité (1200x800mm)

Réf.: 4221564
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4221564
EAN / GTIN 4059192011826
Réf. fabricant 4221564
Article hors catalogue L40080 1792

Description

Exécution:

  • Construction particulièrement robuste en tubes carrés revêtus de tôle
  • Avec 3 points d'appui pour plaque de mesure et 2 vis d'appui réglables comme protection contre le basculement
  • 4 pieds réglables en hauteur (M16) avec plaques de base en acier inoxydable
  • Cornières profilées dans les coins comme protection contre le glissement et les collisions
  • 2 portes avec poignée, verrouillables
  • Tiroir guidé par billes par porte

Description:

  • 107 Us bâti d'armoire de sécurité, 1200 x 800 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Base d'armoire avec protection des bords
  • Nom du groupe de produits: Moyen de mesure et de dressage
  • Nom du groupe de produits: MarTool
  • Type de produit: 107 Us