{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
⌀ broche | 8 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Largeur lames de mesure | 0,75 mm | |
Longueur lames de mesure | 6,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421900 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197203977 | |
Réf. fabricant | 421900 50-75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Micromètre pour rainures 50-75 mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
379,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
282,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
344,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 8 | 8 | 8 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres | Micromètres |