Clé polygonale SW.36 mm L.245 mm

Réf.: 42020036
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42020036
EAN / GTIN 4018754023455
Réf. fabricant 42020036
Article hors catalogue L60010 1514

Description

Description:

  • sans poignée
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a: 20 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Peut être combiné avec no.: 5 1/2 2
  • Hauteur mm (h): 35,5 mm
  • L1: 245 mm
  • L2: 735 mm
  • Longueur mm (L): 245 mm
  • Poids: 816 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 36 mm
  • Largeur mm (b): 54 mm