{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | Interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB; Système radio i-wi MAHR | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Application radio | Logiciel du fabricant | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur semelle | 100 mm | |
Section de la règle | 11,5 × 3,6 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures |
Référence article | 418754 200 | |
EAN / GTIN | 4059192057329 | |
Réf. fabricant | 4126533 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jauge de profondeur numérique pour rainures IP 67, i-wi 200 mm
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
708,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
455,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouces | mm / pouce |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Plage de mesure | 0 ;200 | 0 ;200 |
Norme | ISO 13385 | Norme usine |
Section de la règle | 11,5 × 3,6 | 23,5 × 9 |
Type de produit | Jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures | Jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures |