Rouleur de panneaux

Réf.: 4158
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 4158
EAN / GTIN 4017976341583
Réf. fabricant 4158
Article hors catalogue L90080 1201

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Machoires de maintien recouvertes de feutre de protection. Largeur de portée maximale 95 mm. Roues gonflables.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Largeur bavette (mm): 95
Prof. bavette (mm): 300
Longueur totale (mm): 300
Largeur totale (mm): 333
Hauteur totale (mm): 307
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires