Description:
Micromètres numériques Micromar 40 EWRi-L
Étendue de mesure 0 - 100 mm mm
- Pour éviter l'endommagement de la pièce : La broche non rotative a un contact à palpage qui permet d'empêcher les rayures dues par exemple à des résidus de poussière de meulage sur les surfaces sensibles finement usinées.
- Système parfaitement adapté à la mesure de feuilles de métal fines sans déformation ni courbure de ces dernières.
- Mesure sur flancs de filets par fils de mesure de filets : Les deux supports de fil de mesure restent toujours en position de prise l'un par rapport à l'autre grâce à la broche non rotative.
Interface de données: Fonction sans fil intégrée
Classe de protection IP: IP 65
Norme du fabricant
Résolution mm/inch 0,001 / 0,00005″
Contenu de la livraison: Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui