Clé polygonale à cliquet à entraînement par cannelures Taille de la cannelure 16 x 18 L.174 mm

Réf.: 41571618
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41571618
EAN / GTIN 4018754209385
Réf. fabricant 41571618
Article hors catalogue L60010 4801

Description

Description:

  • droit
  • Avec profil d'entraînement cannelé
  • 22 dents
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Longueur mm (L): 174 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Poids: 153 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 1/2 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 9/16 ″