Exécution:
- Indicateur numérique à fort contraste
- Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
- Tige de mesure et enclume armées au carbure
- QUICK DRIVE Réglage rapide
- Tige non rotative
- Cliquet étiré
- Etrier en acier peint, isolé thermiquement
Description:
Micromètre numérique Micromar 40 EWRi-L; Étendue de mesure 25 - 50 mm; Pour éviter l'endommagement de la pièce : La broche non rotative a un contact à palpage qui permet d'empêcher les rayures dues par exemple à des résidus de poussière de meulage sur les surfaces sensibles finement usinées.Système parfaitement adapté à la mesure de feuilles de métal fines sans déformation ni courbure de ces dernières.Mesure sur flancs de filets par fils de mesure de filets : Les deux supports de fil de mesure restent toujours en position de prise l'un par rapport à l'autre grâce à la broche non rotative.; Interface de données: Système radio intégré; Classe de protection IP: IP 65; Norme du fabricant; Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005″; Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Pile, Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Étui
Caractéristique(s):
- Application:
- Plage de mesure: 25 - 50 mm
- Plage de mesure: 1 - 2″
- Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
- Force de mesure (texte): 5 - 10
- Dimension c en mm: 57 mm
- Dimension a en mm: 36 mm
- Dimension b en mm: 11 mm
- Hauteur des chiffres: 10 mm
- Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
- Pas de la broche_mm: 5 mm
- Limite d'erreur_µm: 2 µm
- Écart de parallélisme en µm: 2 µm
- Ecart de planéité en µm: 0.6 µm
Norme:
Norme d'usine