40 EWR-R Micromètre digital 0-25mm touche bombée av certif

Réf.: 4157030KAL
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4157030KAL
EAN / GTIN 4059192058685
Réf. fabricant 4157030KAL
Article hors catalogue L40080 3033

Description

Exécution:

  • Surfaces de mesure : enclume bombée, broche plane
  • Indicateur numérique contrasté
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure de tungstène
  • Mouvement rapide
  • Cliquet étiré
  • Etrier en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre numérique Micromar 40 EWR-R Plage de mesure 0 - 25 mm
  • Pour mesurer l'épaisseur des parois de tubes
  • Interface de données : MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic
  • IP Indice de protection : IP 65
  • DIN 863-3
  • Emplacement des chiffres mm/pouce 0. 001 / .00005″
Livraison: mode d'emploi, pile, mesure de réglage (à partir de la plage de mesure 25-50 mm), étui

Caractéristique(s):

  • Application: Pour mesurer l'épaisseur des parois de tubes
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Plage de mesure: 0 - 25 mm
  • Plage de mesure: 0 - 1″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 31.5 mm
  • Dimension a en mm: 23 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Dimension b en mm: 9.5 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 4 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm

Norme:

DIN 863-3