Clé polygonale à cliquet SW.1 / 2 x 9/16 L.174 mm

Réf.: 41563234
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41563234
    EAN / GTIN 4018754164479
    Réf. fabricant 41563234
    Article hors catalogue L60010 2600

    Description

    Description:

    • Avec double hexagone
    • Comme N° 25, mais dans toute la version acier
    • Fed. Spéc. GGG-W-001405

    Caractéristique(s):

    • a: 12 mm
    • d1: 26 mm
    • d2: 30 mm
    • Longueur mm (L): 174 mm
    • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
    • Poids: 160 g
    • Ouverture de clé 1 [pouces]: 1/2 ″
    • Ouverture de clé 2 [pouces]: 9/16 ″