Pied à coulisse numérique ABS avec pointes de mesure 750 mm

Réf.: 415621 750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 67,20 € /pcs.
  • 61,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouces
Ecart de mesure E MPE ±0,07 mm
Pointes de mesure oui
Longueur de bec 150 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 20 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 415621 750
EAN / GTIN 4045197829931
Réf. fabricant 415621 750

Description

Exécution:

Pied à coulisse numérique avec système absolu, mise à zéro superflue. Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5minutes. Remise en marche sur simple coulissement. Surfaces de mesure finement rodées. Avec boîtier métallique robuste.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange