{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 800 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / Inch | |
Erreur admissible | 0,07 mm | |
Longueur de bec | 150 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Métrologie | numérique | |
Poids | 1,6 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415510 800 | |
EAN / GTIN | 2050001060235 | |
Réf. fabricant | 4112622 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pied à coulisse d’atelier numérique de construction légère, Plage de mesure: 800mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
1415,00 €
1 283,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
679,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | 10 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Longueur de bec | 150 mm | 90 mm |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier | Pied a coulisse d'atelier |