{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
Graduation | 0,05 mm | |
Graduation | 1/128 pouce | |
Graduation vernier mm/pouces | oui | |
Blocage | oui | |
Longueur de bec | 60 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées |
Référence article | 415140 200 | |
EAN / GTIN | 7630041147766 | |
Réf. fabricant | 00530506 |