Clé polygonale ouverte coudée. ANNEAU OUVERT SW.5 / 8 x 3/4 ″ L.218 mm

Réf.: 41483640
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41483640
EAN / GTIN 4018754022885
Réf. fabricant 41483640
Article hors catalogue L60010 903

Description

Description:

  • Avec double hexagone
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 218 mm
  • m1: 12,7 mm
  • m2: 15,8 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 148 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 5/8 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 3/4 ″