Description:
Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
Assemblage marches montants vissé.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 42mm
Hauteur de plate-forme 2 m
Hauteur de travail 4 m
Largeur de plate-forme 300 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.64 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Vissées
Longueur d'échelle 2.87 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 8
Poids 11.9 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,61 m × 0,64 m
hauteur d'échelle verticale 2.63 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »