Skyline EFA 2E - Éch. à corde PRFV 2x14

Réf.: 41274
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 2×14
Matière PRFV

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41274
EAN / GTIN 4003866412747
Réf. fabricant 41274
Article hors catalogue L90010 1047

Description

Description:

Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
Roulettes murales à surface de protection.
Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 430 mm.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 7.95 m
Largeur extérieure 420 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 420 mm
Longueur d'échelle, repliée 4.09 m
Matériau GFK
Nombre d'échelons 14
Nombre d'échelons 2 × 14
Poids 35.7 kg
Poutrelle transversale large 1.1 m
Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »