Pied à coulisse numérique IP67 i-wi, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 412738 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 20,00 € /pcs.
  • 23,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Application radio: Logiciel du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,04 mm
Interface Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 64 mm
Application radio Logiciel du fabricant
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Autonomie env. 3 ans
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412738 300
EAN / GTIN 4059192002527
Réf. fabricant 4103406

Description

Exécution:

Très grand affichage LCD, hauteur des chiffres: 11 mm. Interface de données sans fil intégrée i-wi. Résistant à la poussière et à l’humidité. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Autonomie env. 3 ans.
Sans jauge de profondeur.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Récepteur radio i-wi 498912.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pied à coulisse numérique IP67 i-wi, Plage de mesure: 300mm

Pied à coulisse numérique IP67 i-wi, Plage de mesure: 300mm

Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
403,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
184 article(s) en stock
261,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
347,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Lecture commutable mm / pouce mm / pouce mm / pouce
Toutes les pièces trempé trempées trempées
Nombre de piles incluses 1 1 1
Plage de mesure 0 mm - 300 mm 0 mm - 300 mm 0 mm - 300 mm
Norme ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
Emballage Boîte robuste Boîte robuste Boîte robuste
Matériau Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX