Description:
Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
Robuste charnière en acier.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.
Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
Caractéristique(s):
Charge max. 250 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 2.75 m
Largeur extérieure, inférieure 0.5 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.5 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 2 × 5
Nombre d'échelons 5
Poids 8 kg
Profondeur des marches 60 mm
Surface de base 1,1 m × 0,5 m
hauteur d'échelle verticale 1.47 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »