Pied à coulisse Vernier 1/50, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 410251 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 9,85 € /pcs.
  • 17,70 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Jauge de profondeur: Plate
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Étui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,02 mm
Graduation 1/50 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,04 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur Plate
Blocage Vis de blocage en haut
Longueur de bec 40 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Étui
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 410251 150
EAN / GTIN 4059192001582
Réf. fabricant 4100650

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Graduation fine, à fort contraste.
Vis de blocage en haut.
Surfaces de mesure rodées finement.
Sans graduation en pouces.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pied à coulisse Vernier 1/50, Plage de mesure: 150mm

Pied à coulisse Vernier 1/50, Plage de mesure: 150mm

Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
49,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
761 article(s) en stock
33,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
670 article(s) en stock
27,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock
71,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Lecture 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,05 mm
Plage de mesure 0 mm - 150 mm 0 mm - 150 mm 0 mm - 150 mm 0 mm - 150 mm
Longueur de bec 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Graduation 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm 1/20 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX Acier inoxydable, INOX
Type de produit Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels Pieds à coulisse universels
Ecart de mesure E MPE ±0,04 mm ±0,03 mm ±0,04 mm ±0,05 mm