Plaquette de contrôle ⌀ 10 mm 32 pièces, Type: 2021

Réf.: 410006 2021
Remise
16,75 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 10 mm
Type de produit Plaquette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 410006 2021
EAN / GTIN 4061466102178

Description

Remarque(s):

1 feuille de 32 pièces.
Autres plaquettes de contrôle disponibles sur demande.
Plaquettes de contrôle ⌀ 25 mm, voir code art. 410008. Film papier. Un nouveau collage est exclu.