Veste d'hiver Multinorm High Vis Jaune/Bleu marine 6XL

Réf.: 4069151433896XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe 6XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4069151433896XL
EAN / GTIN 7330509864159
Réf. fabricant 4069151433896XL

Description

Exécution:


Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Détails
Poche d'identification amovible pour les vêtements ignifugés
Col doublé en polaire, Col haut avec fermeture à glissière, Avec boutons pour attacher une capuche (vendue séparément, 2169)
Etiquettes de certification externes
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
Finition
Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, Dos allongé
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec rabat, Poche poitrine avec fermeture à glissière métallique cachée
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
Poche intérieure pour téléphone
Poche intérieure avec rabat

Doublure
Doublure coton

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée, Couvercle avant avec boutons poussoirs métalliques cachés

Fonctionnalité
Doublure, oléofuge, antisalissure et hydrofuge

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes aux flammes cousues avec des coutures doubles

Description:

  • Veste d'hiver multinorme conçue pour être visible de toutes les directions - même en se baissant
  • Des poches facilement accessibles pour tous vos besoins combinées à une coupe confortable, un matériau durable et une sécurité accrue font de cette veste le choix idéal pour les conditions de travail extrêmes et exigeantes
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, XS-L classe 2, XL-> ; classe 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 2
  • EN 342
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV : 43,0 cal/cm²

Norme:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²