Poches genouillères M/L

Réf.: 406719339900M/L
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
Couleur schwarz
Type de produit Protège-genoux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 406719339900M/L
EAN / GTIN 7330509658208
Réf. fabricant 406719339900M/L
Article hors catalogue L00980 3200

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Durable CORDURA® sur le genou, Maille stretch aérée au dos
Poches
Poches de protection du genou

Fonctionnalité
Ajustable sur la partie supérieure fermeture auto-agrippante

S'adapte aux
Blåkläder shorts, Genouillère associée 4027 och 4057 vendue séparément

Description:

  • Poche genou qui, avec les genouillères 4027 et 4057, devient une protection de type 1 pour les genoux
  • La poche genouillère extensible CORDURA® 4067 peut être portée lorsque le travail à genoux est nécessaire
  • La poche qui possède une maille aérée à l'arrière pour une ventilation supplémentaire s'adapte aux genouillères 4027 et 4057 de Blåkläder et existe en trois tailles
  • Grâce à son matériau et à sa conception, la poche est confortable et il est également possible de l'ajuster dans la partie supérieure avec sa fermeture auto-agrippante
  • La poche pour genouillère s'utilise avec un short pour les fois où vous voulez un pantalon plus court mais en même temps vous avez besoin d'une protection du genou

Norme:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Livraison:


Vendu par paire