Description:
Ces micromètres extérieurs sont équipés d'une broche non rotative et vous offrent les avantages suivants : Broche coulissante, non rotative Un cliquet assure des mesures reproductibles. Sortie de données Digimatic
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 1
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : ±0,00015″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.5E-4″
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 3-8
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans