Veste Transport XS

Réf.: 405118113399XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur gelb / schwarz
    Taille unisexe XS
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 405118113399XS
    EAN / GTIN 7330509306826
    Réf. fabricant 405118113399XS

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²

    Détails
    Poche ID
    Collier doublé polaire
    Soufflet au dos
    Finition
    Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
    Poignet intérieur au bout de la manche, Bout de manche réglable fermeture auto-agrippante

    Poches
    Poche de poitrine avec soufflet et rabat
    Poche Napoléon à l'intérieur du rabat de vent avant, Poches intérieures - une avec fermeture à glissière et une avec fermeture auto-agrippante
    Poches stylo
    Poche manche avec poche stylo
    Poches avant avec fermeture à glissière

    Reflex
    Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules, Bordures de bandes réfléchissantes

    Fermeture avant
    Glissière plastique unidirectionnelle robuste et cachée

    Lavage
    Linge industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Veste pratique Hi-Vis avec bras pré-pliés, largeur réglable à la taille et dos plissé, en matériau hydrofuge
    • Combinaison de couleurs 3399 jaune/noir certifiée selon la norme EN ISO 20471 classe 2

    Norme:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C