Jeu de clés mâles en étui Compact Six pans à tête sphérique 9 pcs, courtes, chromées mat dans un emballage en carton

Réf.: 40411
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40411
EAN / GTIN 4010995404116
Réf. fabricant 40411
Article hors catalogue L60070 3927

Description

Description:

  • Application: Spécialement pour les vis difficiles d'accès.
  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
  • En plus: Grâce à sa forme compacte, cet étui s’adapte parfaitement à chaque poche à mètre pliant.
  • En plus: Les clés les plus courantes sont bien rangées dans l'étui.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.
  • Compact et peu encombrant
  • Accessibilité améliorée
  • Parfait pour les espaces restreints
  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 1.5 mm x 46 mm (40401)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 2.0 mm x 51 mm (40402)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 2.5 mm x 57 mm (40403)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 3.0 mm x 64 mm (40404)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 4.0 mm x 72 mm (40405)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 5.0 mm x 83 mm (40406)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 6.0 mm x 94 mm (40407)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 8.0 mm x 105 mm (40408)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, courtes, chromée mate 10.0 mm x 119 mm (40409)
  • 1x Etui Compact