Exécution:
Matière principale
85% polyester, 15% coton, satin, 300g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Soufflet au dos
A empiècement au dos
Finition
Hauteur réglable avec bouton, Dos allongé
Fin de manche réglable avec boutons-pression
Poches
Poches de poitrine avec rabat et bouton
Poches avant avec rabat et poches latérales
Poche intérieure pour téléphone
Doublure
Non doublée
Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture frontale
Fermeture éclair métallique unidirectionnelle cachée
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- Veste Hi-Vis confortable en quatre combinaisons de couleurs différentes
- Coût ergonomique pour vous donner une très bonne liberté de mouvement
- Plusieurs poches astucieuses, notamment des poches de poitrine, des poches latérales et une poche pour téléphone
- Certifié selon la norme EN ISO 20471, XS-S Classe 2 M-XXXL
Norme:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Combination Certification B ->M