{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
Graduation | 0,05 mm | |
Dim. butée a | 12 mm | |
Dim. butée b | 5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Longueur semelle | 100 mm | |
Section de la règle | 3×8 mm |
Référence article | 401152 200 | |
EAN / GTIN | 7630041148145 | |
Réf. fabricant | 00510278 |