Lime pour tronçonneuse ronde Ø 5,5x200 mm Classic Line dans étui plastique de 3

Réf.: 4007220958827
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
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
    Type de produit Lime pour scies à chaîne

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220958827
    EAN / GTIN 4007220958827
    Réf. fabricant 11075203
    Article hors catalogue L51060 221

    Description

    Description:

    Les limes pour tronçonneuse PFERD sont utilisées dans le monde entier pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuse. Elles sont disponibles à l'unité avec manche ou en combinaison avec des limes pour limiteurs de profondeur avec les affûteuses de chaînes de tronçonneuse CHAIN SHARP appréciées des professionnels. Trois limes rondes à taille hélicoïdale sous emballage plastique point de vente, protégées contre les salissures et les détériorations. Limes rondes pour l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuse. Taille hélicoïdale précise pour assurer un tranchant parfait et une durée de vie particulièrement élevée. Assurent l’affûtage des arêtes de coupe rapidement et sans stries. Comparées à la rectification par meulage sur une machine, elles permettent un affûtage économique et soigneux sans contraintes thermiques de frottement.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 412 4x3
    • Pas de chaîne: 3/8 , .404
    • Forme: Ronde
    • Taille: Classic Line
    • Longueur métrique: 200 mm
    • Ø extérieur, métrique: 5.5 mm

    Avantage(s):

    • Équilibre optimal entre durée de vie et enlèvement de matière efficace
    • limage agressif pour un affûtage rapide.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Affûter
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Livraison:

    • Une unité d'emballage contient quatre étuis plastique de trois limes.

    Remarque(s):

    • Veuillez respecter les consignes en vigueur et les recommandations des fabricants des machines et des chaînes de tronçonneuse.

    Produits adaptés

    Accessoires