Description:
Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX) avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie exceptionnelle. Optimisé spécialement pour l’utilisation sur tôles et profilés minces. Les ouvriers du monde entier font confiance au cheval bleu et choisissent les disques à tronçonner minces de PFERD. La gamme PFERD propose une vaste palette de disques à tronçonner minces. Quelle que soit l’application, elle vous permet de trouver la solution d’outillage adaptée combinant ergonomie optimisée, efficacité et niveau maximal de sécurité. Les disques à tronçonner minces de PFERD se distinguent par la composition spéciale de leur liant. Un travail intensif de recherche et de développement et sa mise en œuvre ciblée dans des usines ultramodernes sont garants des normes de qualité et de sécurité élevées des produits PFERD.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 10200 RPM
- Forme: EHT / 41 / T1
- Largeur métrique: 1.6 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 150 mm
Avantage(s):
- Coupes de séparation minces et sans bavure.
- Confort et sécurité.
- Coupes de séparation rapides.
- Durée de vie exceptionnelle sur les tôles et profilés fins grâce à un système de liant résistant à l'usure.
- Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage de tôles et profilés de faible épaisseur; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier