Assortiment de flasques de serrage SFS 76 5/8 pour plus de stabilité latérale en cas de disques à tronçonner minces 180/230 mm

Réf.: 4007220895856
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220895856
EAN / GTIN 4007220895856
Réf. fabricant 33500761
Article hors catalogue L51080 191

Description

Description:

Assortiment de flasques de serrage servant à améliorer la stabilité latérale et la précision du guidage, notamment lors de l’utilisation de disques à tronçonner de 1,6 à 2,0 mm d’épaisseur, dans les diamètres 180 et 230 mm. Cet assortiment peut être utilisé avec toutes les meuleuses d'angle du commerce à broche d'entraînement 5/8″-11.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SFS 76 5/8″-11
  • Convient pour: 5/8-11 pouce
  • Ø extérieur, métrique: 76 mm